Thermo Scientific Nalgene
マイクロチューブラック 1.5mL
オートクレーブ可
各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利
積み重ね可能
仕様
●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52
アズワン品番
67-4506-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067018
5973-0015
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください