曜日別特売

可搬式攪拌機中速用

可搬式攪拌機中速用 - 阪和化工機可搬式攪拌機中速用 - 阪和化工機

クランプで簡易取り付けできるタイプです。
希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。
小形軽量で取り扱いが便利。
保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。
屋外タイプです。
部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
電源コード別売り
化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置

仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890アズワン品番67-5601-68内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84553667KP-4096B
112,875
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする