曜日別特売

ペーパーピペット 20μL用 10本入

ペーパーピペット 20μL用 10本入 - つくば食品評価センターペーパーピペット 20μL用 10本入 - つくば食品評価センターペーパーピペット 20μL用 10本入 - つくば食品評価センターペーパーピペット 20μL用 10本入 - つくば食品評価センターペーパーピペット 20μL用 10本入 - つくば食品評価センター

100倍や1000倍の希釈溶液が簡単にできる。希釈したい液体に5秒間つけて、水などの液体中で10秒間振り混ぜ均一にするだけ。
液体サンプルをおおよそ20μL採取することができます。さらに、溶液中で振り混ぜることで、採取した液体を希釈し簡単に均一化することができます。
【簡単3ステップ 検査の流れ】1:希釈したい液体に5秒間つける。
2:ペーパーピペットを取り出す。
3:水などの液体中で10秒間振り混ぜ均一にする。
【使用用途例】食品分析用として、河川や池など環境中の水の採取用、微生物や細胞培養液の分析のための培地採取用

仕様●採取性能:20μLを±10%の範囲で定量採取することが可能(純水の場合)●※純水でない液体の場合は、採取性能が異なる場合があります。●内容量:10本●保管温度:1~30℃アズワン品番67-6641-98内容量1セット(10本)
注意
●※純水でない液体の場合は、採取性能が異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519620034250
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする