曜日別特売

単2型アルカリ乾電池 2個ブリスター 横向き

単2型アルカリ乾電池 2個ブリスター 横向き - マクセル

単2型アルカリ乾電池 2個ブリスター 横向き(使用推奨期限5年)

仕様●製品タイプ:一般電池●コード番号:MX101Y8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7763-55内容量1セット(10個)
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
84265678LR14(T) 2B
5,300
取扱い終了
返品不可
¥5,300
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする