シナノ電子
自動三角折機能付ペーパーホルダー オリフジ シングル 白
ペーパーを必要なだけ引き出して、軽く持ち上げるとカット、その後のペーパーは自動的に三角折されます。
仕様
●ロールペーパーセット数:1ロール●重量:約2.2kg(ACアダプタ含む)●サイズ:174×152×265mm●消費電力:1.0W(待機時)AC100V 50/60Hz●ACアダプタ定格:入力/100~240V 50~60Hz 0.48A MAX、出力/DC12V 1.6A 19.2W MAX●ケーブル長:3m●設置方法:平置き、壁掛け
タイプ
シングル
アズワン品番
68-0774-50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84441895
-
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください