ホワイトワイパー 25×25cm 100枚×30袋入

ホワイトワイパー 25×25cm 100枚×30袋入 - 丸三産業

優れた拭き取り性能、吸液性能、低発塵性
『ウォータージェット(高圧水技術)』により、天然コットンの繊維同士を強く絡ませ、発塵を抑えております。クリーンルーム内外の装置、器具メンテナンスをはじめとする様々なワイピング作業に、幅広くご使用いただけます。
リントフリー性に優れた高性能ワイパー
吸液性に優れた高性能ワイパー
油汚れをよく拭き取ります。
ノーバインダーで、各種の溶剤にも安心して使用できる。
静電気の心配がありません。
液体を含んでも乾燥時と同様の強度を保ち耐久性に優れている。
天然素材で出来ているので、焼却が容易で悪臭、有毒ガスが発生しない。
粉体類もよく拭き取ります。
鏡面仕上げ、レンズ、光学機器などの仕上げに
コンピュータやOA関連機器のメンテナンスに
プリント配線板、製薬、食品工場などの各工程の拭き取りに
各種塗装前の仕上げ拭きに
自動車、車両などのメンテナンス、清掃に
病院などでの清掃作業に
クリーンルーム周辺の般用拭き取りに
耐熱、吸水、静電気除去を要する用途

仕様●展開サイズ:250×250mm●単品JAN:4973202774740アズワン品番67-8063-18内容量1ケース(30袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84535047605-774740-00
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする