コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型

コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 - 三立機器

フルパワー60分間の運転時間を実現しています。
満充電は約3時間です。
カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。
ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。
エレメントを外せば液体吸引可能です。
大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。
大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。

仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84080135SP1512BT
355,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする