曜日別特売

ダストエクストラクター 45L

ダストエクストラクター 45L - 3M(スリーエム)

サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。
AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。
作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。
付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。

仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376アズワン品番67-5545-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8410582533753
167,590
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする