曜日別特売

ダストエクストラクター ハンドルエクステンション

ダストエクストラクター ハンドルエクステンション - 3M(スリーエム)

集塵機の移動をサポートします。
ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。
集塵機に簡単に取り付けができます。

仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367アズワン品番67-5545-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8410676933765
20,630
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする