曜日別特売

ダストエクストラクターフィルター 2枚/パック

ダストエクストラクターフィルター 2枚/パック - 3M(スリーエム)

パネルタイプのフィルターを2個装備しています。
耐久性のあるポリエステル素材と表面積を増やすためのアコーディオン構造です。
フレキシブルシールによって粉塵の逆流防止と集塵機モーターへの混入を防ぎます。

仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●ダストエクストラクター用パネルフィルター●原産国:イタリア●コード番号:336-0378アズワン品番67-5545-81内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8411072533647
18,570
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする