ジーベック
スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック 30.0CM
超軽量タイプです。
仕様
●耐圧迫荷重(kN):4.5●原産国:中国●コード番号:395-8676
色
ブラック
機能
軽量
アズワン品番
67-5558-35
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84454468
85114-90-300
¥7,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください