曜日別特売

AC100V/ 70W 電動ドライバードリルセット

AC100V/ 70W 電動ドライバードリルセット - 京セラ

ビット交換が楽なキーレスチャック
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージに

仕様●メーカー:京セラ●型番:FDD-1010KT●電源:AC100V・70W●電流:0.8A●回転数:540rpm●能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ10mm●コード長:2.5m●サイズ:59(W)×192(L)×187(H)mm●重量:0.8kg●チャック能力:1.0~10mm●トルク:クラッチ/20段 0.6~3.0N・mドリル/6.4N・m●付属品:樹脂ケース、鉄工きり(2・3・4・5mm)×各1本(+)ドライバービット(No2×65)、ビットホルダー・ソケットアダプター×各1本六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1本●二重絶縁、正逆転アズワン品番67-4721-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060919EA813RG-1A
8,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84060919EA813RG-1A62217927EA813RG-5BEA813RG-1A AC100V/160W 電動ドライバードリル エスコ 62217927AC100V/160W 電動ドライバードリルエスコ1台
10,200
税込11,220
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする