曜日別特売

電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント

電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント - サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント - サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント - サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント - サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント - サンコー(電子機器)

畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車専用アタッチメント階段をラクに昇り降りできる電動階段のぼれる台車/電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの専用のアタッチメントです。
電動階段のぼれる台車に取り付ければ、運搬が大変な建具や建材、畳みなどを安定して運べるようになります。
建材や建具などをラクに運搬畳や建具などの背の高い荷物を電動階段のぼれる台車で、ラクに階段の運搬ができるようになるアタッチメントです。
簡単に組み立て可能プレートを台車に取り付けて、アタッチメントをネジで固定するだけ。
高さ2m、重量100kg程度までの荷物を運搬可能に。
電動階段台車への取付は簡単です。
※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。
本製品には台車用のプレートが付属していますので、プレートのみの使用も可能です。

仕様●サイズ(mm):アタッチメント/幅580×高さ750×奥行85、プレート/幅440×高さ25×奥行600●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ×8本、蝶ナット×8本、アイボルト×4本、プレート小×4本、プレート大×1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m、重量100kg程度までを推奨●▼※重量バランスを保つため●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。●▼※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。●▼※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。●パッケージ込み重量:7.76kgアズワン品番67-9274-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84547157ELECTOPTG
59,900
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする