パレット D2-1012 ライトブルー

パレット D2-1012 ライトブルー - アズワン

片面2方差し1012サイズで最軽量のパレット

仕様●重量:14.7Kg●材質:PP●外寸(mm):1200×1000×130●静荷重:4000kg●動荷重:1000kgブルーアズワン品番67-6577-85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441610881360901BL510
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8441610881360901BL5103990755381360901BL51081360901BL510 プラスチックパレット サンコー(三甲) 39907553プラスチックパレットサンコー(三甲)1枚
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする