パレット D2-1012 ライトブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84416108 品番81360901BL510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,900

片面2方差し1012サイズで最軽量のパレット

仕様●重量:14.7Kg●材質:PP●外寸(mm):1200×1000×130●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブルー アズワン品番67-6577-85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84416108 81360901BL510 39907553 81360901BL510 プラスチックパレット サンコー(三甲) プラスチックパレット サンコー(三甲) 1枚 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする