曜日別特売

パレット D4-1111-15 ライトブルー

パレット D4-1111-15 ライトブルー - アズワン

一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。

仕様●重量:15.5Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kgブルーアズワン品番67-6588-52内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403404881230200BL510
20,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8403404881230200BL5101475233581230200BL51081230200BL510 パレット サンコー(三甲) 14752335パレットサンコー(三甲)1枚
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする