曜日別特売

プラモジュール HX グリーン/ブラウン

プラモジュール HX グリーン/ブラウン - アズワン

金属製ボックスパレットと比べ側面が40%軽量で作業性がよく、かつ遜色ない強度
ハイキューブ海上コンテナ用プラモジュール。
有効内高85mmアップで高い効率化

仕様●材質:PP+補強材(スチール)●外寸(mm):1190×1127×843●有効内寸(mm):1130×1080×745●内容量(L):928●圧縮荷重:176.1kN(17,960kgf)(2段圧縮)グリーン、ブラウンアズワン品番67-7226-04内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406908480443000GR605BR703
215,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8406908480443000GR605BR7036315495680443000GR605BR70380443000GR605BR703 プラモジュールHX サンコー(三甲) 63154956プラモジュールHXサンコー(三甲)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする