曜日別特売

リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145

リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

リスパレット JCKタイプです。

仕様●タイプ:両面使用型(R-リバーシブルタイプ)(表・裏同形状)●外寸(mm):1600×1700×145●長辺側A(mm):330●長辺側B(mm):480●短辺側a(mm):-●短辺側b(mm):-●H(mm):75●色:BK●重量(kg):58●材質:再生PPアズワン品番67-5965-29名入れなし内容量1個
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84418278JCK-R2-160170ブラック
70,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする