曜日別特売

樹脂パレット JK-RP-1111 ときわ色

樹脂パレット JK-RP-1111 ときわ色 - J&T環境

再生樹脂を使用した環境負荷の少ないパレットです。
輸送や物流、保管用に。

仕様●最大動荷重(kg):1000●最大静荷重(kg):4000●色:ときわ色●間口(mm):1100●奥行(mm):1100●高さ(mm):150●差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×90●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×90●中央桁幅(mm):192●片面四方差し●材質/仕上:再生ポリプロピレン(PP)、再生ポリエチレン(PE)●指定質量以上でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:371-7117アズワン品番67-5597-21内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086286JK-RP-1111-GR
5,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする