エスコ
4.0mmx600m ビニタイ PVC製/白
仕様
●色:白●材質:スチール+PVC●サイズ:4mm×600m●ドラムサイズ:Φ214×52mm●ドラム中心部の穴径:Φ30mm●重量:1.66kg
アズワン品番
67-2994-78
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84520067
EA475VA-1
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください