ユタカメイク
ナイロンテグス 30号 30m 24本入
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様
●サイズ:線径0.85mm×長さ30m●番手:#30●質量:260g●形状:ボビン巻●材質:ナイロン●入り数:1袋(24本入)●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-29
内容量
1袋(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610534
A-159
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください