曜日別特売

ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入

ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入 - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
ケーブルの結束。

仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13内容量1袋(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84034669SST1M-M0
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする