カウネット
Katazuk書類トレーヨコ
デスク下のスチール引出し面にピタッと付くマグネットトレー。
デスク下に収納スペースが増えるので、月末月初の請求書処理などで書類をたくさん扱う方におすすめ。
仕様
●サイズ:A4ヨコ●寸法:幅339×奥行228×高さ30mm●トレー内寸法:幅335×奥行226×高さ26mm●材質:PVC、マグネットシート●仕様:裏面強力マグネット●保持荷重:約0.8kg(A4コピー用紙約200枚)●カラー:白
アズワン品番
67-4741-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059528
3183-4308
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください