カウネット
カウネットの 掲示用品
カウネットの 掲示用小物
カウネットの マグネット用品
Katazuk書類トレーヨコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059528
品番
3183-4308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,940
デスク下のスチール引出し面にピタッと付くマグネットトレー。
デスク下に収納スペースが増えるので、月末月初の請求書処理などで書類をたくさん扱う方におすすめ。
仕様
●サイズ:A4ヨコ●寸法:幅339×奥行228×高さ30mm●トレー内寸法:幅335×奥行226×高さ26mm●材質:PVC、マグネットシート●仕様:裏面強力マグネット●保持荷重:約0.8kg(A4コピー用紙約200枚)●カラー:白
アズワン品番
67-4741-88