曜日別特売

USB 3.0対応 4ポート ポータブルハブ

USB 3.0対応 4ポート ポータブルハブ - TP-LINK

4-Port USB 3.0、1 USB 3.0 connector、 4 USB 3.0 ports、 portable、 no power adapter needed

仕様●製品タイプ:USB HUB●外形寸法:2.8x2.8x0.7 インチ (71x71x16.6 ミリメートル)●出力インターフェイス:4 USB 3.0 ポート●入力インターフェイス:USB 3.0 タイプA●チップセット:低消費電力かつ安定した最新のRTS5411チップセット採用●対応システム:Windows、Mac OSx及び Linux システム●製品構成:USB 3.0 4ポート ハブ UH400、クイック インストール ガイド●コード番号:T5P003N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7883-66内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84129074UH400
2,010
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする