曜日別特売

カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー

カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー - PANDUIT(パンドウイット)

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。

仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890アズワン品番67-6602-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84037128CJH688TGIG
4,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする