グリーンハウス
カテゴリー5e対応 LANケーブル コネクタ無し より線 アイボリー 300m
LANケーブルコネクタ無し より線 アイボリー 300m(1000/100/10Mbps対応)
仕様
●長さ:300m●結線:より線●色:アイボリー●端子:なし●規格:LANケーブルコネクタ無し カテゴリー5eケーブル●用途:イーサネットを使用してネットワークを組む為のケーブル 適切な長さにカットしRJ45コネクタをつけて使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-97
内容量
1巻
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84106796
GH-CBE300M
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください