ECO-UTP5e-1R UTPケーブル

ECO-UTP5e-1R UTPケーブル - アライドテレシス

ECO-UTP5e-1R(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 1m(カラー:レッド)です。
環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。

仕様●長さ:1m●結線:ストレート●色:レッド●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):10mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:32g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-75内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841069184123R
1,900
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする