RS PRO
Cat6 LANケーブル 10m 赤
カテゴリ6 PVCパッチリード
高品質なモジュラプラグ付きのカテゴリ6ケーブル ブーツストレインリリーフによってケーブルの支持とラッチの保護を実現 絶縁被覆材:PVC 個別にテスト済み
仕様
●長さ:10m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:赤●外側シース材質:PVC●配線構成:ストレート スルー●ケーブルタイプ:Cat6, イーサネット●RoHS適合状況:適合●コード番号:557-076
アズワン品番
68-4149-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84302586
557-076
¥
8,650
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください