アズワン
REX-USB61/USB62オプションケーブル
REX-USB61/USB62用オプションケーブル(標準添付品)
仕様
●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:0.15m●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:RT100EY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7823-15
内容量
1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84244459
RCL-USB61
¥
7,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください