USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 0.5m ブラック

USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 0.5m ブラック - BUFFALO(バッファロー)

USB3.2Gen2USB-C to CPD5A対応

仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ブラック長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オスインターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールドアズワン品番68-4208-61ケーブル太さ(mm)4.9転送速度(Gbps)10(最大)変換タイプオス - オス内容量1台
注意
購入数量によってユーザー様の情報を確認させていただく場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84126125BU3CC5P05BK
3,800
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする