曜日別特売

Lightning/Type-C/MicroB-USBケーブル 200cm シルバー

Lightning/Type-C/MicroB-USBケーブル 200cm シルバー - グリーンハウス

Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル
安心のApple正規ライセンス取得製品
断線しにくいナイロンケーブル
USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能
iPhone/スマートフォンの急速充電が可能
2重シールドケーブル
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。シルバーシールド2重シールドアズワン品番68-4219-85内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84111739GH-ALTBCA200-SV
6,260
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする