曜日別特売

iPhone/iPad用コード 3.5mm/4極x1プラグ

iPhone/iPad用コード 3.5mm/4極x1プラグ - Jabra

Jabra Cord QD to 3.5 mm Jack with Push-to-Talk for smartphones

仕様●コード番号:JA100FX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7653-02内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122125098800-00-103【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
4,0603,898
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
842732568800-00-103-
4,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする