SPARKFUN
LCD付高速充電USB Type-C ケーブル 1.2m 100W
仕様
●長さ:1.2m●色:ブラック●コネクタ1:Type-C(オス)●コネクタ2:-●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:1.2m
アズワン品番
68-2100-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84576320
SFE-CAB-19717
¥
5,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください