Symmetra LX 拡張バッテリフレーム接続用延長ケーブル 4.5m

Symmetra LX 拡張バッテリフレーム接続用延長ケーブル 4.5m - シュナイダーエレクトリック

Symmetra LXと拡張バッテリフレームの設置場所が離れている場合に、Symmetra LX拡張バッテリフレームとの接続ケーブルを延長する為の延長ケーブルになります。4.5mの電源用延長ケーブルと6mの通信用延長ケーブルになります。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ケーブル長(m)4.5アズワン品番68-4204-53内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84112554SYAOPT5
210,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする