仕様●商品詳細:高密度Dsub15ピンコネクタ:オス・オス●製品タイプ:ディスプレイケーブル●コネクタ/ターミネータ:高密度Dsub15ピン オス●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:R1D003G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7815-78内容量1個