曜日別特売

Mini DisplayPort-DisplayPort変換ケーブル

Mini DisplayPort-DisplayPort変換ケーブル - NEC三菱

N8105-53 グラフィックアクセラレータ(Quadro P400)用変換ケーブル(N8120-202 N8171-56との接続時に必要)1本 ラッチ付 約10cm、DisplayPortに対応

仕様●長さ:0.14m●結線:DP-MiniDP●色:黒●端子:MiniDP(オス)/DP(メス)●規格:DisplayPort●用途:DP/MiniDP変換アダプタ●備考:N8105-53接続用●環境配慮事項:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(ケーブル)●電気通信事業法備考:非対象(非通信ケーブル)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210630●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-17内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84078586K410-470(0A)
11,600
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする