曜日別特売

DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり

DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり - 富士通

輝度:300cd/m2 /応答速度:5ms/最大消費電力:62W

仕様●サイズ:27型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.311mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-D-sub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort / DVI-D●上下角度調整(チルト)機能:あり、下3.5°~上35°●左右角度調整(スイベル)機能:あり、左右各172.5°●高さ調整:あり(可動範囲150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり、ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):614(W)×220(D)×375~512(H)mm●本体重量:約7.6kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:62W●スリープ時消費電力:0.3W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20230529●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-75内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104888VL-B2711T
196,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする