曜日別特売

多目的ハサミ

多目的ハサミ - アズワン

スイス、アイデアルテック社製
頑丈なカットに適した強力な刃を備えたマルチパーパスシザーズ(多目的ハサミ)です。
鋭い刃は正確できれいな切断を保証します。
鋸歯状(ノコギリ)の刃で、滑らずにカットできます。
ポリプロピレン/サーモプラスティックラバーハンドルは、人間工学に基づいた形状で、大変な切断作業を快適にします。
Inox素材は洗浄に適しています。
刃は硬度54HRC。

仕様●製品タイプ:多目的はさみ●原産国:台湾●刃先形状:直線、鋭利、強力、ノコギリ歯状●コーティング/仕上げ:サンドペーパー●本体材質:ステンレス鋼(硬化AISI 420)●ハンドル材質:ポリプロピレン(PP)と熱可塑性ゴム(TPR)●製品寸法外径:145.0 mm - 5.709、インチ幅/45.0 mm - 1.772、インチ高さ/14.5 mm - 0.571●先端寸法:先端幅/0.80 mm - 0.031インチ、先端厚さ/0.50 mm - 0.020インチアズワン品番67-6640-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415959380.BB.W
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする