簡単マットカッター45度

簡単マットカッター45度 - オルファ

新しい機能と専用定規が付いて簡単きれいに45度カットできる額装マット専用カッター。

仕様●全長:59.5×90×67mm●重量:84.6g●材質●▼本体:ポリカーボネート樹脂●▼スライダー:ポリアセタール樹脂●▼刃:タングステン鋼●▼定規:アクリル樹脂●▼滑り止め(定規):発泡エチレンアズワン品番67-7285-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84436435197B
3,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする