曜日別特売

SGケンマ ハンドパッド ファイン240 10枚入

SGケンマ ハンドパッド ファイン240 10枚入 - SIGNET(シグネット)

合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッドです
独自の製法で不織布パッドの内部まで砥粒が浸透して塗布されているため高い耐久性があります。
手で簡単に切り分けられるミシン目入りで4つのサイズで使えます。
柔軟性と強度を備えているので凹凸部や曲面研磨もできます。
一般鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、鋳物、薄木材、プラスチック、ペイント、ガラス、陶器に。
ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途に。

仕様●サイズ(mm):D150×W230×H8●カラー:あずき●仕上粒度:P240-320●砥粒:アルミナ●材質:アルミナ・ナイロン●1枚重量(g):26●原産国:中国アズワン品番68-0850-85内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8438669085137
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする