古里精機製作所
カウンター RS204-4
仕様
●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:21mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後31X左右12X穴径Φ3、1mm●数字の大きさ:2、8X4、5mm●計数速度(最大):500cpm●トルク(最大):0、039N・m●仕上:ブラック●コード番号:119-0164239
アズワン品番
67-4835-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84541645
0233-01-0000010
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください