曜日別特売

カウンター RS-40

カウンター RS-40 - 古里精機製作所
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248アズワン品番67-4835-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845460800233-01-0000230
3,540
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする