A-Gas Japan(旧:FUSO)
ストロボスコープ 210L×120W×120Dmm
30000RPMまでのワイドレンジ
高精度ストロボ装置
操作性抜群
シンプルなストロボスコープ
仕様
●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60~30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃~50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブル
アズワン品番
67-4753-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84032910
DT-2249A
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください