大菱計器製作所
平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。
精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。)
軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様
●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021
アズワン品番
67-4836-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84093654
0116-01-0000395
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください