曜日別特売

平型水準器 NO.701 HL0.01-200

平型水準器 NO.701 HL0.01-200 - 藤田製作所

【特徴】
拡大率の実視野にわたって解像力が非常に鋭く、しかも信じられないくらい明るく、軽量。

仕様●総合倍率:25倍●実視野:3、30mmΦ●寸法:Φ12、4X123mm●重量:12g●コード番号:119-0166300アズワン品番67-4842-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840910980586-01-0000010
202,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする