藤田製作所
平型水準器 NO.701 HL0.02-200
【特徴】
一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様
●呼び:200●寸法(LXWXH):200X44X41mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0166301
アズワン品番
67-4842-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84087309
0586-01-0000020
¥
160,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください