外付けの電動ポンプ。
吸引式サンプリングに対応できます。
着脱が簡単!
仕様●【ポンプユニット】●吸引流量:Highモード/0.4L/min以上、Lowモード/0.25L/min以上●連続使用時間:Highモード/約10時間、Lowモード/約16時間●使用温湿度範囲:-20~+50℃(急変無きこと)、95%RH以下(結露無きこと)●防爆等級:防爆等級●構造:防塵防滴構造(保護等級IP67相当)●外形寸法:約W82×D29×H161mm●重量:約220g●電源:単3形アルカリ乾電池1本●【本体】●サンプリング方式:拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧:約95dB(30cm)●データロガ機能:最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●電源:リチウムイオン充電池 充電時間/約3時間●連続使用時間※1●▼ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●▼ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温湿範囲度※2:-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)●外形寸法/質量:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g●※1 搭載するセンサの種類によって異なります。●※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20~+50℃(急変無きこと)/湿度:10~90%RH(結露無きこと)。アズワン品番67-7378-92内容量1個