ハネウェル
シングルガス検知器 トキシレイプロ 二酸化炭素
20種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガス検知器
分厚い手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタンインターフェイスを採用
データーログ機能を標準装備
仕様
●タイプ:拡散式●防塵防水等級:IP65●重量:220g●サイズ:118×60×30mm●対象ガス:二酸化炭素(CO2)●測定範囲・分解能:200~50,000ppm・100ppm●データログ機能:標準1ヶ月間(1分間隔)●電源:リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番
68-0501-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84047804
G02-0007-000
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください