曜日別特売

高性能薄型DCモーター内蔵スターラー

高性能薄型DCモーター内蔵スターラー - TOKO(東興化学研究所)高性能薄型DCモーター内蔵スターラー - TOKO(東興化学研究所)

小型特殊モーターの採用により、薄型で安定性能を向上しました
強力マグネットの採用により、低速域でも安定した攪拌がおこなえます
電子制御により、低速から高速までムラのない回転調節ができます
長時間の連続使用による温度上昇がほとんどなく、測定液に温度変化を与えませんので安定した測定がおこなえます

仕様●攪拌容量:50~2000mL●回転数:80~1500rpm●モーター:DCモーター、電子制御●電源:AC100V 50/60Hz●寸法:168(W)×49(H)×130(D)mm●質量(本体のみ):1kg●付属品:テフロン攪拌子1ヶ●対応:TS-999i・TiN-1100・TiN-1100i・TiN-5104・TiN-5104i・TiN-5202・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002・TiN-7002i・TiN-7003・TiN-7003i・TiN-9001・TiN-9001i・TiN-9003・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品アズワン品番67-6819-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609466TS-5
26,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする